Prodotti /

Cod. Rexel
CX1343388
Cod. Produttore
1343388
Cod. EAN
4063151654795

Informazioni di prodotto

Distributore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

tipo di fibra

Altro