Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFNQ-R-8
Cod. Produttore
FNQ-R-8
Cod. EAN
0051712497060

Informazioni di prodotto

CLASS CC TIME DELAY 10 X 38 8A 600V AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CLASS CC TIME DELAY 10 X 38 8A 600V AC

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

8 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

FNQ-R-8 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELA