Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFNQ-R-3
Cod. Produttore
FNQ-R-3
Cod. EAN
0051712147088

Informazioni di prodotto

CLASS CC TIME DELAY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CLASS CC TIME DELAY

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

3 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

FNQ-R-3 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELA

€ 18,26 x 1 pz.