Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFNQ-R-25
Cod. Produttore
FNQ-R-25
Cod. EAN
5027590449724

Informazioni di prodotto

CLASS CC TIME DELAY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CLASS CC TIME DELAY

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

25 A

Serie

Bussmann Series

Produttore

FNQ-R-25 FUS. NA, CC-TRON, TIME DEL