Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFNM-3
Cod. Produttore
FNM-3
Cod. EAN
5027590449496

Informazioni di prodotto

BUSS MIDGET FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BUSS MIDGET FUSE

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 250 V

corrente nominale

3 A

Serie

Bussmann Series