› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RF AU

Cod. Rexel CX1849998
Cod. Produttore 1849998
Cod. EAN 4017918110260

Informazioni principali

  • Passo: 7,62 mm
  • Colore: verde
  • Tipo: morsetto unipolare
  • Connessione: spine con flangia a vite
  • Uso: affiancare a destra e sinistra
  • Serie: PCVK 4-7,62
  • Flangia: con flangia
  • Applicazione: connessione sicura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto terminale con flangia, da affiancare a destra e a sinistra del PCVK 4-7,62 per la connessione sicura alle spine con flangia a vite, passo: 7,62 mm, colore: verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde

larghezza

7,62 mm

altezza

37 mm

profondità

41,2 mm

tensione nominale

630 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RF AU