Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2749550
Cod. Produttore
2749550
Cod. EAN
4017918104979

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Custodia cavi D-SUB-9
  • Compatibilità: Connettori D-SUB 9
  • Materiale: Robusto guscio protettivo
  • Serie: SCT-D-SUB 9-KG
  • Dimensioni: Standard D-SUB 9 pin
  • Protezione: Isolamento meccanico
  • Applicazione: Protezione connettori
  • Installazione: Facile montaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia per cavi per D-SUB-9