Prodotti /

Cod. Rexel
WX4401104
Cod. Produttore
4401104
Cod. EAN
8025241210645

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fluorescente compatta
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 13W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Attacco: Tubolare 2 pin
  • Emissione luce: Calda
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4401104
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta con attacco tubolare da 2 pin, alimentata a 230V con potenza di 13W. Emissione di luce calda a 2700K, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione soffusa e confortevole. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, si adatta perfettamente a installazioni elettriche standard.