Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2905466
Cod. Produttore
2905466
Cod. EAN
4046356950169

Informazioni di prodotto

Scaricatori combinati tipo 1+2 special

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Combinazione di scaricatori di sovratensioni e di corrente atmosferica a innesto, secondo tipo 1+2 / classe I+II, per reti di alimentazione monofase con PE e N separati (L1, PE, N).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

Altro

livello di protezione

2,2 KILOVOLT

segnalazione a distanza

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

tensione permanente AC max.

350 V

classe di prova

Tipo 1

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-S

Livello di protezione L-PE

2,2 KILOVOLT

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Produttore

FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM SCARICAT