› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM SPD TIPO

Cod. Rexel CX2908264
Cod. Produttore 2908264
Cod. EAN 4055626289090

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 440 V
  • Classe protezione: Tipo 1 / Classe I
  • Configurazione: Trifase con N e PE
  • Corrente di dispersione: Assente
  • Tipo di scaricatore: Innesto
  • Serie: FLT-SEC-P-T1-3S
  • Numero poli: 3S + N + PE
  • Applicazione: Reti di alimentazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente da fulmine a innesto senza corrente di dispersione per tensioni nominali elevate, conforme a Tipo 1/ Classe I, per reti di alimentazione trifase con N e PE separati (L1, L2, L3, PE, N).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

35 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

440 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

2,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

2,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-S

FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM SPD TIPO