Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2909589
Cod. Produttore
2909589
Cod. EAN
4055626368795

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD Tipo 1
  • Tensione nominale: 264 V
  • Numero fasi: 3
  • Corrente di scarica: 50 kA
  • Connessione: innesto
  • Protezione: Classe I
  • Conforme a: Tipo 1
  • Serie: FLT-SEC-P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente da fulmine a innesto senza corrente di dispersione, conforme a Tipo 1 / Classe I, per reti di alimentazione trifase, con N e PE separati (L1, L2, L3, PE, N).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

264 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

2,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-S

Produttore

FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM SCARICATO