Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2905416
Cod. Produttore
2905416
Cod. EAN
4046356950077

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tipo 1 / Classe I
  • Tensione nominale: 350 V
  • Corrente di scarica: 25 kA
  • Configurazione: 2 conduttori + PEN
  • Protezione: SPD
  • Montaggio: innesto
  • Serie: FLT-SEC-P
  • Applicazione: Reti bifase con PE e N

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente da fulmine a innesto senza corrente di dispersione, conforme a Tipo 1 / Classe I, per reti di alimentazione bifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, PEN).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

350 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-C

Produttore

FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM SCARICATO