› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM SPD TIPO

Cod. Rexel CX2905871
Cod. Produttore 2905871
Cod. EAN 4055626003825

Informazioni principali

  • Tipo SPD: Tipo 1
  • Configurazione: 3 fasi + PEN
  • Fusibile: Integrato resistente
  • Classe: I
  • Tensione nominale: 264 V
  • Corrente impulsiva: 25 kA
  • Montaggio: Ad innesto
  • Serie: FLT-SEC-H

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

264 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-C

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM SPD TIPO