Prodotti /

Cod. Rexel
CX1461304
Cod. Produttore
1461304
Cod. EAN
4063151851767

Informazioni di prodotto

Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), adatto per l'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 100 kA per livelli di protezione dai fulmini I e II, con segnalazione a distanza.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

264 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

2,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-S

Produttore

FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R SPD TYPE