› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

FLT 50 N/PE CTRL-4.0

Cod. Rexel CX2891877
Cod. Produttore 2891877
Cod. EAN 4046356167598

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Numero poli: 8
  • Velocità dati: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT6
  • Tipo connessione: Ethernet
  • Serie: FL CAT6 PATCH 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 10 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, Ethernet

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

8

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

FLT 50 N/PE CTRL-4.0