›

FLR S WHITE

Cod. Rexel SN90139
Cod. Produttore 90139
Cod. EAN 8010152901393

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac
  • Corrente nominale: fino a 270 mA
  • Effetti luce: fissa, rotante, lampeggiante
  • Grado protezione: IP66, IP69K
  • Resistenza impatti: IK07 con collare
  • Temperatura: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC
  • Serie: FLR S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. FLR S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, rotante) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione con lente allCOLOR o all CLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

92 mm

altezza

107,5 mm

portalampada

Altro

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

intensità luminosa

55 ... 55 cd

FLR S WHITE