›

FLR S RED ALLCOLOR

Cod. Rexel SN90353
Cod. Produttore 90353
Cod. EAN 8010152903533

Informazioni principali

  • Serie: FLR S
  • Voltaggio: 12/24 Vdc/Vac, 40/80 Vdc/Vac, 120/240 Vac
  • LED: 24 LED
  • Effetti luce: Fissa, Rotante, Lampeggiante
  • Grado protezione: IP66, IP69K con collare
  • Resistenza impatti: IK07 con collare
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. FLR S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, rotante) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione con lente allCOLOR o all CLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

92 mm

altezza

107,5 mm

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

20 ... 40 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

22 ... 22 cd

FLR S RED ALLCOLOR
€ 160,05 x 1 pz.
(pz.)