Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90351
Cod. Produttore
90351
Cod. EAN
8010152903519

Informazioni di prodotto

FLR S BLUE allCOLOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. FLR S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, rotante) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione con lente allCOLOR o all CLEAR .

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

92 mm

altezza

107,5 mm

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

20 ... 40 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

22 ... 22 cd