›

FLR S BLUE ALLCLEAR

Cod. Rexel SN90121
Cod. Produttore 90121
Cod. EAN 8010152901218

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24/40/80/120/240V
  • Effetti luce: Fissa, lampeggiante, rotante
  • LED: 24 LED ad alta luminosità
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X, IP69K
  • Resistenza impatti: IK07 con collare sicurezza
  • Temperatura: -40°C +55°C
  • Isolamento: Classe II
  • Serie: FLR S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. FLR S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, rotante) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione con lente allCOLOR o all CLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

92 mm

altezza

107,5 mm

colore del corpo

Altro

corrente assorbita

0,51 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP65

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

8 ... 8 cd

FLR S BLUE ALLCLEAR