›

FLR S AMBER ALLCOLOR

Cod. Rexel SN90352
Cod. Produttore 90352
Cod. EAN 8010152903526

Informazioni principali

  • Serie: FLR S
  • Tensione operativa: 12-240 V AC/DC
  • Effetti luce: fissa, lampeggiante, rotante
  • LED: 24 ad alta luminosità
  • Grado protezione: IP66, IP69K, UL TYPE 4X
  • Resistenza impatti: IK07 con collare sicurezza
  • Temperatura funzionamento: -40°C +55°C
  • Certificazioni: CE, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. FLR S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, rotante) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione con lente allCOLOR o all CLEAR .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

92 mm

altezza

107,5 mm

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

20 ... 40 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

22 ... 22 cd

FLR S AMBER ALLCOLOR
€ 160,05 x 1 pz.
(pz.)