Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90122
Cod. Produttore
90122
Cod. EAN
8010152901225

Informazioni di prodotto

FLR S AMBER allCLEAR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. FLR S permette di gestire tre diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, rotante) tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibile in versione con lente allCOLOR o all CLEAR .

tipo di montaggio

Altro

larghezza

92 mm

altezza

107,5 mm

colore del corpo

Altro

corrente assorbita

0,51 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-40 ... 55 °C

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

8 ... 8 cd