Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08204
Cod. Produttore
LVS08204
Cod. EAN
3606481876362

Informazioni di prodotto

Armadio PrismaSeT G L600 33M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio PrismaSeT G, 33 moduli verticali (50mm), 24 moduli (18 mm) per fila, L 600mm, H630, IP30, RAL 9003

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1830 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Armadio PrismaSeT G, 33 moduli verticali (50mm), 24 moduli (18 mm) per fila, L 600mm, H630, IP30, RAL 9003

€ 1012,92 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.