Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ON61FLSCP08NRA
Cod. Produttore
61FLSCP08NRA
Cod. EAN
4549734697125

Informazioni di prodotto

Regol cond 61F-LS, 100...240Vca, 4kΩ, octal
Descrizione del produttore: Regolatore di livello conduttivo 61F-LS, 100...240 Vc.a., resist. di funz. 4kΩ, montaggio su zoccolo octal, livello min. e max., uscita relè 5 A

larghezza

38 mm

altezza

49,4 mm

profondità

84 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

3

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Produttore

FLOATLESS LEVEL SWITCH PLUG-IN STD