Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ON61FLSCP08SRB
Cod. Produttore
61FLSCP08SRB
Cod. EAN
4549734697156

Informazioni di prodotto

Regol cond 61F-LS,24Vca,0,5...500kohm,octal
Descrizione del produttore: Regolatore di livello conduttivo 61F-LS, 24 Vc.a., resist. di funz. 0,5…500kΩ, montaggio su zoccolo octal, livello min. e max., uscita relè 5 A

larghezza

38 mm

altezza

49,4 mm

profondità

84 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

3

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Produttore

FLOATLESS LEVEL SWITCH, PLUG-IN, HI