Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ON61FLSCP11BTC
Cod. Produttore
61FLSCP11BTC
Cod. EAN
4549734697163

Informazioni di prodotto

Interruttore di livello galleggiante, plug-

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di livello galleggiante, plug-in, tipo di alimentazione CC, 11 pin, uscita transistor, 24 V CC, sensibilità regolabile, (richiede presa PF113A-E)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Numero contatti di commutazione

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

numero di ingressi elettrodi

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

profondità

84 mm

altezza

49,4 mm

larghezza

38 mm

Produttore

FLOATLESS LEVEL SWITCH, PLUG-IN, DC