Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2800570
Cod. Produttore
2800570
Cod. EAN
4017918074265

Informazioni di prodotto

Minimorsetto passante con diodo integrato per un’installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guide NS 15, NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Connessione a vite per un fissaggio sicuro e rapido
  • Compatibilità con sezioni da 0,2 a 4 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al diodo 1N 4007 integrato con tensione di blocco di 1300V
  • Corrente nominale di 0,5 A per protezione affidabile
  • Colore grigio per facile identificazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Minimorsetto passante, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1N 4007, tensione di blocco: 1300V, corrente limite permanente: 0,5A., con diodo integrato, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², montaggio: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

62 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

0,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1 mm²