› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

FLKM 40/ZFKDS

Cod. Rexel CX2700356
Cod. Produttore 2700356
Cod. EAN 4046356912891

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 1 NO, 1 NC
  • Uscita: digitale segnalazione
  • Filtro impulsi: incluso
  • Morsetto: a vite fisso
  • Circuito: retroazione integrata
  • Applicazioni: SIL 3 High/Low
  • Serie: PSR-PS20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, 1 uscita di segnalazione digitale, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

93,1 mm

profondità

102,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,1 ... 0,1 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

FLKM 40/ZFKDS