› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

FLKM 14-PA-INLINE/OUT 8

Cod. Rexel CX2700524
Cod. Produttore 2700524
Cod. EAN 4046356912693

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24-230 V AC/DC
  • Contatti di sicurezza: 3 NO, 1 NC
  • Funzionamento: 1 o 2 canali
  • Categoria: 4
  • Livello di sicurezza: SIL 3, PL e
  • Avvio: sorvegliato
  • Morsetti: a vite a innesto
  • Serie: PSR-MC32

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 3 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, US = 24 ... 230 V AC/DC, morsetto a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112,7 mm

profondità

111,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,15 ... 0,2 s

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 230 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 230 V

FLKM 14-PA-INLINE/OUT 8