Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5FT2SE600CGL1P
Cod. Produttore
FT2SE600CGL13IP
Cod. EAN
3660191806743

Informazioni di prodotto

FLEXITECH SE 600 SA/SE 1/1,5/2/3H IP65CGL+
Descrizione del produttore: Il FLEXITECH SE 600 SA/SE 1/1,5/2/3H I è un dispositivo di illuminazione progettato per un montaggio a soffitto. Questo prodotto offre un funzionamento sempre alimentato o in modalità emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. La comutazione a distanza consente un controllo pratico, mentre il modulo di monitoraggio integrato assicura un sistema ad alimentazione centrale efficace. Con il FLEXITECH SE 600, l'innovazione incontra la funzionalità, rendendolo ideale per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

130 mm

numero di poli

3

lunghezza

228 mm

altezza/profondità

31 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

245 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

Flusso luminoso in stand-by

100 lm

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Produttore

FLEXITECH SE 600 SA/SE 1/1,5/2/3H I