Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5FT2SE600ATT1P
Cod. Produttore
FT2SE600ATT13IP
Cod. EAN
3660191806965

Informazioni di prodotto

FLEXITECH SE 600 SA/SE 1/1,5/2/3H AT IP65
Descrizione del produttore: Il FLEXITECH SE 600 SA/SE 1/1,5/2/3H A è un dispositivo di illuminazione progettato per il montaggio a soffitto, ideale per ambienti che richiedono una soluzione sempre alimentata o in modalità emergenza. Questo prodotto offre una comoda commutazione a distanza e un sistema di monitoraggio con auto-test automatico, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse applicazioni, assicurando sempre la massima efficienza.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

130 mm

numero di poli

2

lunghezza

228 mm

altezza/profondità

31 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

245 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

Flusso luminoso in stand-by

100 lm

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Produttore

FLEXITECH SE 600 SA/SE 1/1,5/2/3H A