Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5FT2ED4ICGL18
Cod. Produttore
FT2ED4ICGL18
Cod. EAN
3660191806804

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP4
  • Modalità: SA/SE
  • Marcatura: 1/2 lati
  • Funzione: commutazione a distanza
  • Modulo monitoraggio: integrato
  • Serie: None
Segnaletica elettrica FLEXITECH ED con indicazione su uno o due lati, adatta per funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza. Realizzata per il montaggio con foglio o lastra da inserire, è dotata di modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale e supporta la commutazione a distanza. Il dispositivo include pittogrammi integrati e garantisce protezione IP4, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche di emergenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il FLEXITECH ED 20M 1/2/3/8H SA/SE IP4 è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficace e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre funzionalità come la commutazione a distanza e un modulo di monitoraggio per un sistema ad alimentazione centrale. Questo prodotto è adatto per marcature su uno o due lati e può funzionare sia in modalità sempre alimentata che solo in emergenza. Con un pittogramma integrato, è ideale per garantire visibilità e sicurezza in ogni ambiente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

130 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

3

lunghezza

228 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

245 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP43

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

60 lm

Con pittogramma

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

FLEXITECH ED 20M illuminazione emergenza IP43 marcatura 1/2/3/8H SA/SE