› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FLEXAZIP AD 28,5 NERO KIT X MT 10

DKC
Cod. Rexel DK50ZIP-23N
Cod. Produttore 50ZIP-23N
Cod. EAN 8033648181840

Informazioni principali

  • Serie: DK50ZIP-23N
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Lunghezza kit: 10 metri
  • Colore: Nero
  • Resistenza chimica: Oli, benzine, acidi
  • Temperatura max: +80°C
  • Protezione: Meccanica e UV
  • Installazione: Su impianti cablati

Descrizione del prodotto

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA) dotati di apertura longitudinale per consentire l’installazione del tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. La confezione comprende il tubo tagliato, una speciale guarnizione di tenuta e l’attrezzo di montaggio brevettato; quest’ultimo consente di effettuare l’infilaggio e la chiusura del tubo in un’unica semplice operazione. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV. Descrizione del produttore: Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA) dotati di apertura longitudinale per consentire l’installazione del tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. La confezione comprende il tubo tagliato, una speciale guarnizione di tenuta e l’attrezzo di montaggio brevettato; quest’ultimo consente di effettuare l’infilaggio e la chiusura del tubo in un’unica semplice operazione. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

23 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

HB

raggio di curvatura statico

45 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

100 N

a parete

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

raggio di curvatura, dinamico

170 mm

temperatura di impiego

105 ... -40 °C

FLEXAZIP AD 28,5 NERO KIT X MT 10