Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5098600
Cod. Produttore
5098600
Cod. EAN
4012195578369

Informazioni di prodotto

  • • Protezione: media e alta
  • • Connessione: due fili
  • • Morsetti: senza viti
  • • Passo: 17,5 mm
  • • Montaggio: su guida DIN 35 mm
  • • Accoppiamento: induttivo longitudinale
  • • Utilizzo: scatole distribuzione
  • • Serie: FLD 5 SPD T12 5V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione • Protezione media e alta • Versione standard per sistemi a due fili • Connessione di sicurezza a due livelli • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm • Con accoppiamento induttivo nella derivazione longitudinale Utilizzo: inserimento universale su guide DIN comuni da 35 mm, in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Morsetto

corrente impulsiva (10/350)

1,5 kA

frequenza limite

0,18 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

5 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

15 V

livello di protezione filo/terra

600 V

tensione permanente DC max.

8 V

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FLD 5 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 F