Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021987
Cod. Produttore
0000021987
Cod. EAN
8010300219875

Informazioni di prodotto

Flangia di accoppiamento
Descrizione del produttore: Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni. Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h. Classificazione al fuoco: M0. Fornita con 2 morsetti di fissaggio. Profondità: 160 mm.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

diametro nominale

DN 250

Spessore flangia

160 mm

Tipo flangia

Altro