Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6173.015.0
Cod. Produttore
3.6173.015.0
Cod. EAN
8025550381579

Informazioni di prodotto

FLANGIA SINGOLA PALO D=120 X MAXIWOODY GRAN
La flangia singola palo D 120 X MAXIWO è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa flangia offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua forma specifica e il diametro di 120 mm la rendono perfettamente compatibile con vari tipi di strutture e impianti. Grazie alla sua progettazione accurata, la flangia assicura un montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione e aumentandone l'efficienza. Questa flangia è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e robusto nel settore elettrico, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità delle installazioni. Descrizione del produttore: La flangia singola palo D 120 X MAXIWO è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa flangia offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua forma specifica e il diametro di 120 mm la rendono perfettamente compatibile con vari tipi di strutture e impianti. Grazie alla sua progettazione accurata, la flangia assicura un montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione e aumentandone l'efficienza. Questa flangia è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e robusto nel settore elettrico, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità delle installazioni.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

Produttore

FLANGIA SINGOLA PALO D 120 X MAXIWO