Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GJS56
Cod. Produttore
8GJS56
Cod. EAN
8030343141971

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide alta qualità
  • Grado protezione: IP50-IP68
  • Resistenza: Urti e agenti chimici
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Smontaggio: Con cacciavite
  • Autoestinguente: Senza alogeni
  • Serie: Jumbo
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Flangia Jumbo diritto GJS 56 realizzata in plastica di alta qualità con poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è progettato per offrire un fissaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche tecniche del materiale, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali. La flangia è dotata di guarnizione per un perfetto isolamento e sigillatura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo Jumbo è costruito con poliammide di alta qualità e speciale formulazione. E' autoestinguente, privo di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annulla l'impiego di viti, sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un'elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene con l'ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50- IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ- IP68 con guarnizioni ORJ+NSC .

Tipologia

Flangia

diametro esterno

98 mm

diametro interno

62 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Materiale del corpo

Plastica

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Jumbo fissaggio rapido poliammide IP50-68 elettrico