Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBJER95
Cod. Produttore
BJER95
Cod. EAN
8030343116566

Informazioni di prodotto

Raccordo JE flangia Jumbo a 90°in poliammide
Descrizione del produttore: Il raccordo Jumbo è costruito con poliammide di alta qualità e speciale formulazione. E' autoestinguente, privo di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annulla l'impiego di viti, sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un'elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene con l'ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50- IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ- IP68 con guarnizioni ORJ+NSC .

Tipologia

Flangia

diametro esterno

145 mm

diametro interno

92 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide rinforzato con fibra di vetro

Materiale del corpo

Plastica

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C