Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BJE56
Cod. Produttore
8BJE56
Cod. EAN
8030343142008

Informazioni di prodotto

Raccordo JE flangia Jumbo a 90°in poliammide
Flangia angolare Jumbo 90 gradi realizzata in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità. Il materiale plastico non trattato assicura leggerezza e facilità di installazione. Progettata per applicazioni elettriche, offre protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per ambienti con condizioni severe. La flangia è dotata di guarnizione per una tenuta stagna affidabile, assicurando sicurezza e protezione degli impianti elettrici. Design robusto e funzionale per connessioni sicure e durature. Descrizione del produttore: Il raccordo Jumbo è costruito con poliammide di alta qualità e speciale formulazione. E' autoestinguente, privo di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annulla l'impiego di viti, sufficiente una semplice pressione delle mani sulle ganasce per garantire un'elevata resistenza a trazione, eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione. Lo smontaggio avviene con l'ausilio di un semplice cacciavite. Grado di protezione: IP50- IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ- IP68 con guarnizioni ORJ+NSC .

Produttore

Raccordo flangia Jumbo 90° poliammide IP68 installazione elettrica