Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM93171
Cod. Produttore
093171
Cod. EAN
4015080931713

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FL3-X FLANGIA
  • Applicazione: Piastra pressacavo
  • Uso: Cabinet piccoli
  • Classe ETIM: EC000211
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None
Flangia in plastica di tipo cieco, non trattata, con design diritto e priva di aperture per connettori. Adatta per filettature metriche da 16 a 50 mm, garantisce protezione e isolamento affidabili per applicazioni elettriche. Il materiale plastico assicura leggerezza e resistenza, ideale per ambienti che richiedono componenti isolanti e duraturi. La flangia offre una soluzione semplice e funzionale per il fissaggio e la protezione delle connessioni elettriche, mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: FL3-X FLANGIA093171 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000211 - Piastra pressacavo per piccoli cabinet

larghezza

204 mm

Tipologia

Cieco

altezza

116 mm

profondità

23 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

Altro

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

16 ... 50

Produttore

Flangia FL3-X piastra pressacavo per piccoli cabinet industriali