Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6132.015.0
Cod. Produttore
3.6132.015.0
Cod. EAN
8025550320479

Informazioni di prodotto

FLANGIA FE.PER PALO D=120 PER NEW CUT-OFF
La flangia in ferro per palo con diametro di 120 mm è un accessorio essenziale per garantire una connessione robusta e sicura in impianti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa flangia offre una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali avverse. Il design accurato consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per l'uso in vari contesti, tra cui impianti di illuminazione pubblica e strutture industriali. Grazie alla sua versatilità, questa flangia si adatta perfettamente a diverse applicazioni, assicurando stabilità e durata nel tempo. La finitura della superficie è progettata per resistere alla corrosione, prolungando la vita utile del prodotto. Scegliere questa flangia significa investire in un componente di qualità che contribuisce alla sicurezza e all'efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: La flangia in ferro per palo con diametro di 120 mm è un accessorio essenziale per garantire una connessione robusta e sicura in impianti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa flangia offre una resistenza eccellente alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali avverse. Il design accurato consente un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per l'uso in vari contesti, tra cui impianti di illuminazione pubblica e strutture industriali. Grazie alla sua versatilità, questa flangia si adatta perfettamente a diverse applicazioni, assicurando stabilità e durata nel tempo. La finitura della superficie è progettata per resistere alla corrosione, prolungando la vita utile del prodotto. Scegliere questa flangia significa investire in un componente di qualità che contribuisce alla sicurezza e all'efficienza del sistema elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

Produttore

FLANGIA FE.PER PALO D 120 PER NEW C