Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BFL36
Cod. Produttore
8BFL36
Cod. EAN
8030343118317

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Flangia 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Nero
  • Serie: FL36
  • Guarnizione: Neoprene
  • Installazioni: Industria pesante
  • Caratteristica: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Settore ferroviario
Flangia a 90 gradi realizzata in materiale resistente, caratterizzata da un design funzionale e robusto. Il prodotto garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. La flangia è di colore nero e presenta una connessione di tipo specifico adatta a impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nelle giunzioni angolate. Ideale per applicazioni in ambienti difficili dove è necessario mantenere l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP68/IP69K Nero per Installazioni Industriali