Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BFL17
Cod. Produttore
8BFL17
Cod. EAN
8030343122871

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° a flangia
  • Protezione IP68/IP69K
  • Guarnizione in neoprene
  • Costruzione senza spigoli
  • Adatta per industria pesante
  • Facile inserimento cavi
  • Soddisfa standard installazioni
  • Serie FL17
Flangia a 90 gradi realizzata in materiale resistente di colore nero, progettata per garantire un'elevata protezione con grado IP68. Questo componente elettrico è ideale per connessioni che richiedono affidabilità e tenuta stagna in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design curvo assicurano facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo perfetto per applicazioni che necessitano di protezione avanzata contro polvere e immersione in acqua. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP68 nero per installazioni industriali