Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BFL48
Cod. Produttore
6BFL48
Cod. EAN
8030343117778

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Materiale guarnizione: Neoprene
  • Colore: Nero
  • Serie: FL48
  • Installazione: Industria pesante
  • Protezione cavi: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Settore ferroviario
Flangia a 90 gradi realizzata in materiale resistente, progettata per offrire un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua. Questo componente è ideale per connessioni elettriche in ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità, garantendo una tenuta perfetta e una lunga durata nel tempo. Il design compatto e il colore nero ne facilitano l'integrazione in diverse installazioni elettriche, assicurando una soluzione funzionale e robusta per il passaggio e la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP66 FL48 nera per installazioni elettriche industriali