Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BFL29
Cod. Produttore
6BFL29
Cod. EAN
8030343124424

Informazioni di prodotto

  • Serie: FL29
  • Angolo: 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Guarnizione: Neoprene
  • Costruzione: senza spigoli
  • Applicazioni: industria pesante
  • Uso: installazioni elettriche
Flangia a 90 gradi realizzata in materiale resistente e di colore nero, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili in ambienti difficili. La costruzione a flangia assicura una facile installazione e una tenuta ottimale, rendendo questo componente perfetto per sistemi di cablaggio e protezione dei cavi. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP66 FL29 Nero per installazioni industriali e ferroviarie