Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GFL29
Cod. Produttore
6GFL29
Cod. EAN
8030343124431

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 90°
  • Materiale guarnizione: Neoprene
  • Colore: Grigio
  • Serie: FL29
  • Costruzione senza spigoli interni
  • Adatto per industria pesante
  • Uso: installazioni tecniche
La flangia a 90 gradi TX6GFL29 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti industriali e civili. Realizzata in materiale resistente e di colore grigio, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua potenti. La tipologia costruttiva a flangia facilita l'installazione e il fissaggio stabile, mentre la connessione di tipo "altro" permette un adattamento versatile a diverse configurazioni. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una curva a 90° per il passaggio ordinato e protetto dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP66 resistente grigio per impianti industriali