Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BFL23
Cod. Produttore
6BFL23
Cod. EAN
8030343119659

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Flangia 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Guarnizione: Neoprene
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Settore: Ferrovie
  • Installazioni: Industriali
  • Serie: TX6BFL23
Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C