Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BFF48
Cod. Produttore
6BFF48
Cod. EAN
8030343128422

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Flangia 45°
  • Protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: FF48
  • Design: Senza spigoli interni
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Elettrica
  • Facilità cavi: Inserimento agevolato
Flangia angolare a 45 gradi progettata per connessioni elettriche, caratterizzata da un grado di protezione IP66 che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Realizzata in materiale robusto di colore nero, assicura durata e affidabilità in ambienti industriali e applicazioni elettriche complesse. La costruzione a flangia facilita l’installazione e il fissaggio sicuro, rendendo questo componente ideale per sistemi di cablaggio che richiedono protezione e stabilità nelle curve a 45 gradi. Descrizione del produttore: La curva a 45° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia angolare 45° IP66 nero per installazioni industriali