Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B460.015.0
Cod. Produttore
3.B460.015.0
Cod. EAN
8025550150601

Informazioni di prodotto

FLANG.X APPLIC.INTERMED.SU PALO D=120 PER L
La flangia di montaggio GU3.B460.015.0 è un componente essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche su pali di diametro 1. Realizzata con materiali di alta qualità, questa flangia garantisce una robustezza e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti esterni e interni. La sua progettazione permette un'installazione semplice e sicura, assicurando che gli apparecchi siano fissati saldamente e in modo stabile. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in una varietà di contesti, dalle installazioni residenziali a quelle commerciali, offrendo una soluzione pratica e affidabile per ogni esigenza elettrica. Con la flangia GU3.B460.015.0, gli utenti possono contare su un prodotto che combina funzionalità e resistenza, fondamentale per qualsiasi progetto di impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: La flangia di montaggio GU3.B460.015.0 è un componente essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche su pali di diametro 1. Realizzata con materiali di alta qualità, questa flangia garantisce una robustezza e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti esterni e interni. La sua progettazione permette un'installazione semplice e sicura, assicurando che gli apparecchi siano fissati saldamente e in modo stabile. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in una varietà di contesti, dalle installazioni residenziali a quelle commerciali, offrendo una soluzione pratica e affidabile per ogni esigenza elettrica. Con la flangia GU3.B460.015.0, gli utenti possono contare su un prodotto che combina funzionalità e resistenza, fondamentale per qualsiasi progetto di impiantistica elettrica.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Classe Isolamento

Class II

Produttore

FLANG.X APPLIC.INTERMED.SU PALO D 1