Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
CP1488090
Cod. Produttore
1488090
Cod. EAN
4012195151159

Informazioni di prodotto

Il morsetto FL3G M12 TG CLIP PROFILATO garantisce efficienza e affidabilità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design clip profilato
  • Risparmio di tempo con coppia di serraggio max. 21 Nm
  • Installazione sicura con filettatura ottimizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Minori interventi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da un fissaggio affidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con filettatura Coppia di serraggio max.: 21 Nm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ghisa

tipo di fissaggio

Avvitare

dimensione della filettatura metrica

12

componente/tipo di collegamento

Filettatura

carico di rottura

3500 N

adatto per spessore flangia

0 ... 26 mm

Serie

Support clamp

Produttore

FL3-G M12 TG STAFFA CON FILETTATURA