› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FL WLAN 5100

Cod. Rexel CX2778521
Cod. Produttore 2778521
Cod. EAN 4017918068721

Informazioni principali

  • Serie: ATP-UKK 3/5
  • Profondità: 56 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Altezza: 64 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra separazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 56 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 64 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,55 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

FL WLAN 5100